Beli Aki Tester di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki)Deskripsi:Cek kondisi aki ada secara berkala menggunakan alat tester persembahan Krisbow. Dengan alat ini pengecekan aki yang dilakukan akan semakin mudah. Cocok digunakan untuk mengecek aki motor atau mobil. Selain itu, alat ini dapat digunakan untuk mengukur atau memeriksa aki dengan cepat serta hasil yang didapat lebih akurat. Tester ini dapat digunakan untuk mengukur arus aki 6V, 12V dan 24V dan mengetahui tekanannya.
- TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)Deskripsi:TEKIRO ALAT TEST AKI 12V / 24V / BATTERY TESTER 12V / 24VAlat Tes AkiItem Code : AU-BT1991atribut:
- Display: 3.2inch HD Color Screen for visibility in dimly light areas
- Languange Options: English, Russian, German, Chinese, Thai, Japanese, etc
- Main Functions: Battery test, cranking test, max-load test, charging test
- Wide Measure Standard: CCA, DIN, IEC, EN, SAE, JIS
- JTC Battery Tester (Alat Tes Aki)atribut:
- Material (Main Unit): plastic
- Overall Length (mm): 165
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Kennedy Battery Tester (Alat Tes Aki)Deskripsi:Tests 6, 12 and 24 volt batteries. Tough glass tube construction with colour coded float for easy reading which indicates the state of charge in each cell. Displays the specific gravity with a scale range of 1.100 to 1.300.atribut:
- Suitable for use with: Lead Acid Batteries
- Display Type: Manual
- Product Number: BFT624
- Part Number: KEN5031120K
- Yuasa Water Accu (Air Aki)Deskripsi:- Air aki keluaran resmi dari Yuasa isi 1 Liter - Berkualitas dan sesuai standar pabrik resmi. - Warna cairan bening / putih. - Khusus untuk menambah air aki. - Gunakan saat kondisi mesin dingin. - Bukan untuk mengaktifkan aki baru. Untuk aki baru, gunakan air zuur. Dibuat dari air suling / dimineralisasi, sehingga tidak mengandung logam atau zat lainnya yg dapat merusak aki.atribut:
- Volume (ml): 1000
- GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Deskripsi:Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.atribut:
- Voltage (V): 250
- Dimensions (mm): 200x20x12
- Voltage Range (V): 12-250 (AC)
- Type: Voltage Tester
- Applications: Tester
- SCS Impedance Tester (Alat Ukur Aki)Deskripsi:You can measure the AC impedance (resistance value) on the ground wire.It can measure high frequency noise (EMI) and DC / AC voltage on the ground wire.Equipped with an automatic power off function.atribut:
- Power Supply (V): 9, type 006P type square alkaline battery x 1 (sold separately)
- Material: Metal body FOP
- Measurement Range: 0.001 to 1.999Ω, high frequency noise (EMI): -40 to 20dBV, DC voltage: 0.001 to 400V, AC voltage: 0.001 to 270Vrms
- Use: Confirmation of grounding condition in automatic equipment such as semiconductor / liquid crystal manufacturing equipment, measurement of DC / AC voltage of mounted parts
- Dimensions (WxDxH) (mm): 65x28x114
- Set Content: Measurement red/black 1 each, probe parts (alligator clip red/black 1 each, U-shaped red/black 1 each, SMT grabber red/black 1 each, probe cover red/black 1 each)
- TRUSCO Number: 436-0591
- DHC Digital Battery Tester for Motorcycle (Alat Tes Aki)atribut:
- Measurement Item: 12V 2-wheel battery tester
- Measurement Battery Type: SLI and maintenance-free type
- Voltage Measurement Range (AH): 2.3 - 28
- Body Dimensions (mm): 120x70x18
- Accessories: One 9V battery
- Cable Length (cm): About 80
- JTC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki)atribut:
- Operating range: 40-2000 CCA (SAE)
- Paper Width (mm): Printing 37
- Rating System: SAE, DIN, EN, IEC, JIS (battery type no)
- Resolution: 1 CCA
- Test Leads (cm): 80 (31inch)
- Tolerance: CCA: < ± 15%, ± 0.05V
- Voltage (V): 1.5-30
- TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)Deskripsi:TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handleatribut:
- Material: PVC Handle
- Type: DC
- CP Battery Tester (Alat Tes Aki)atribut:
- Material: Steel
- PUMA (Otomotif) Water Accu Aquadest (Air Aki Aquadest)Deskripsi:H2O , air murni , purified water atau biasa kita sebut dengan Aquadest adalah air hasil proses penyulingan yang mempunyai kadar mineral sangat kecil dan proses kita lakukan di ruangan khusus maka ke sterilan air terjaga .Air ini dapat di pakai di laboratorium sebagai pelarut bahan kimia , kegiatan medis , pembuatan sabun , kosmetik , jamu , nebulizer , obat-obatanatribut:
- TDS (ppm): 0-3
- E-Coli: 0
- MIDTRONICS Digital Battery Tester M Series with Print (Alat Tes Aki)atribut:
- Display: LCD Text Display
- Temperature Compensation: Tester Prompted
- Operating Temperature (°C): 0 to 50 (32°F to 120°F)
- Test Range: - 100-1400 CCA, - 100-1400 SAE, - 100-550 DIN, - 100-900 EN, - 100-550 IEC, - JIS#
- Built-in Printer: Powered by Battery Under Test
- Voltage Range: Test 12V batteries down 1V
- Cable Length (mm): 533.4(21inch)
- Dimensions (mm): 230x102x65(9x4x2.5inch)
- Housing Material: Acid Resistant ABS Plastic
- Languages: English, Spanish, French-Canadian, Japanese
- Power Requirements: Uses Power of Battery Under Test or 9V Battery
- Voltmeter (Vdc): .9-16, +/-0.05
- Weight (g): 499(1.16lbs)
Daftar Harga Aki Tester Terbaru October 2026
| KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp419.900 |
| TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp2.799.900 |
| JTC Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp119.900 |
| Kennedy Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp149.900 |
| Yuasa Water Accu (Air Aki) | Rp9.900 |
| GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering) | Rp959.900 |
| KRISBOW Voltage Tester (Tespen) | Rp21.900 |
| SCS Impedance Tester (Alat Ukur Aki) | Rp36.999.900 |
| JTC Digital Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp2.499.900 |
| Hioki Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp43.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/k6P104563726-5.jpg)
/mlP105677813-1.jpg)
/P101529882-1.jpg)
/27P102195079-2.jpg)
/3vP103522139-3.jpg)
/kaP102180730-2.jpg)
/exP103638537-2.jpg)
/paP104878910-1.jpg)
/P101532431-1.jpg)
/glP105858597-2.jpg)
/77P104081259-1.jpg)
/fsP104563568-7.jpg)
/P101532448-1.jpg)
/6oP104081240-1.jpg)
/quP101003966-2.jpg)
/5dP106394193-1.jpg)
%20Water%20Accu%20Demineral%20(Air%20Aki%20Demineral)/34P104887112-2.jpg)
%20Water%20Accu%20Aquadest%20(Air%20Aki%20Aquadest)/qkP106186956-2.jpg)
/bqP105471422-1.jpg)
/82P105472290-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)